Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT AS2201F-N02-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/4 tuumaa | AG6UMR 48J213

SMC VALVES AS2201F-N02-03SA Nopeudensäätöventtiili 5/32 In Putki 1/4 In

Varastossa
Tuote: AG6UMR Malli: AS2201F-N02-03SARistiviite: 48J213

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeuden säätöventtiili
SäätöNuppi
Rungon materiaaliElektrolitonta nikkelipäällystettyä messinkiä ja PBT: tä
Kehon koko1 / 4 "
YhteysNPT x putki
VirtausUlos
Putken koko1 / 4 "
Painealue14.5 - 145 psi
TyyliKyynärpää
Temp. alue23 astetta 140 astetta F
Putken koko5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481200080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoVirtausPutken kokoHinta
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N01-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/8 tuumaa | AG6ULK 48J182 AS2211F-N01-03SA1 / 8 "In1 / 8 "€12.27
SMC-VENTTIILIT AS2211F-N02-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/4 tuumaa | AG6ULN 48J185 AS2211F-N02-03SA1 / 4 "In1 / 4 "€14.14
SMC-VENTTIILIT AS2201F-N01-03SA Nopeuden säätöventtiili 5/32 tuuman putkessa 1/8 tuumaa | AG6UMN 48J210 AS2201F-N01-03SA1 / 8 "Ulos1 / 8 "€12.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES AS2201F-N02-03SA Nopeudensäätöventtiili 5/32 In Putki 1/4 In
€14.20 / yksikkö