Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5CFX0 Ruokalapu, musta, koko 53 x 28.5 | AE3CUD

CONDOR 5CFX0 kylmälaukku Koko musta koko 53 x 28.5

Varastossa
Tuote: AE3CUD Malli: 5CFX0

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt vedenkestävä kylmävarastohousu
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Kankaan paino10 oz.
Sopii rinnan kokoon62 "
Sopii vyötärön kokoon53 "
SukupuoliMiesten
Vasaran silmukkaEi
sisäsauma28.5 "
Liner-materiaaliNylon
MateriaaliNylon
Ulkotaskujen määrä3
KokoX 53 28.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4175
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6203422005
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5CFX0 kylmälaukku Koko musta koko 53 x 28.5
€40.67 / yksikkö