Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMC-VENTTIILIT 6380090 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AC8MQL 3CGH9

SMC VALVES 6380090 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MQL Malli: 6380090Ristiviite: 3CGH9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiPitkät
Max. Paine125 psi WOG
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliBuna-N
Istuimen materiaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiItsevoiteleva
Temp. alue20 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPutken kokoTiivistemateriaaliIstuimen materiaaliHinta
SMC -VENTTIILIT 5742890 PVC -palloventtiili Inline Fnpt 1/8 In | AC8MNZ 3CGE2 5742890Kiila1 / 8 "Buna-NBuna-N€34.93
SMC-VENTTIILIT 3992290 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPB 3CGE4 3992290Kiila1 / 4 "Buna-NBuna-N€37.67
SMC-VENTTIILIT 5744190 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/8 In | AC8MPJ 3CGF2 5744190Kiila1 / 8 "VitotonVitoton€42.17
SMC -VENTTIILIT 3990290 PVC -palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AC8MPL 3CGF4 3990290Kiila1 / 4 "VitotonVitoton€42.17
SMC -VENTTIILIT 6382890 PVC -palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AC8MQN 3CGJ2 6382890Pitkät3 / 8 "Buna-NBuna-N€20.17
SMC-VENTTIILIT PVC 638-4F4F-F PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AC8MRB 3CGK5 PVC 638-4F4F-FPitkät1 / 4 "VitotonVitoton€27.56
SMC-VENTTIILIT PVC 638-6F6F-F PVC-palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AC8MRD 3CGK7 PVC 638-6F6F-FPitkät3 / 8 "VitotonVitoton€27.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMC VALVES 6380090 PVC-palloventtiili Inline Fnpt 1/4 tuumaa
€20.17 / yksikkö