Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-75-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 3/4 tuumaa, 5Pk | AE3MPF 5EB64

SMALLEY WSM-75-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 3/4 tuumaa, 5k

Varastossa
Tuote: AE3MPF Malli: WSM-75-S02Ristiviite: 5EB64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.023 "
Sopii Groove Dia.0.704 "
Sopii uran leveydelle0.046 "
Akselin halkaisijalle.3 / 4 "
Ilmainen henkilötodistus0.698 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.003 "
Uran leveyden toleranssi0.003 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.065 "
Vetolujuus200,000 psi
Paksuus0.042 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-75-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 3/4 tuumaa, 5k
€12.76 /pakkaus