Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIMBLE CHASE 92812F-1000 mittapullo 1000ml Kirkas PTFE | AF4ETU 8TZK7

KIMBLE CHASE 92812F-1000 mittapullo 1000 ml kirkas PTFE

Varastossa
Tuote: AF4ETU Malli: 92812F-1000Ristiviite: 8TZK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapullo
Koko1000mL
VäriPoista valinta
Tulpan koko22
Toleranssi0.3 ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.93
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7017905000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
KIMBLE CHASE 92822F-20 Mittapullo, 20 ml, Borosilikaattilasi, Kirkas, 6Pk | CJ3TLW 8GH56 92822F-206€411.65
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 92822F-500 mittapullo, tilavuus 500 ml, borosilikaattilasi, 6 pk | CJ3TLZ 9MUU6 92822F-5006€846.80
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 92822P-20 Mittapullo, 20 ml, Borosilikaattilasi, Kirkas, 6Pk | CJ3TMA 8UY84 92822P-206€411.65
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 92822P-2000 mittapullo, 2000 ml, borosilikaattilasi, keltainen | CJ3TMC 9AUM8 92822P-20001€391.09
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 92822N-5 mittapullo, 5 ml, borosilikaattilasi, 6 pk | CJ3TMD 8GH50 92822N-56€373.70
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 92822G-25 Mittapullo, 25 ml, Borosilikaattilasi, Kirkas, 6Pk | CJ3TMF 8YR42 92822G-256€414.30
Tarjouspyyntö
KIMBLE CHASE 92822N-1000 mittapullo, 1000 ml, borosilikaattilasi | CJ3TMQ 8GDM8 92822N-10001€266.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIMBLE CHASE 92812F-1000 mittapullo 1000 ml kirkas PTFE
€214.96 / yksikkö