Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-300-S02 Spiral Retaining Ring, External Dia. 3 Inch | AE3MZU 5EE11

SMALLEY WSM-300-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3MZU Malli: WSM-300-S02Ristiviite: 5EE11
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
€25.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.081 "
Sopii Groove Dia.2.838 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Akselin halkaisijalle.3"
Ilmainen henkilötodistus2.818 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.225 "
Vetolujuus155,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-300-S02 spiraalikiinnitysrengas, ulkohalk. 3 tuumaa
€25.19 / yksikkö