Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-212 Retaining Ring, External Dia. 2-1/8 Inch, 5Pk | AE3MGF 5EA43

SMALLEY WSM-212 kiinnitysrengas, ulkohalk. 2-1/8 tuumaa, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AE3MGF Malli: WSM-212Ristiviite: 5EA43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunÖljy
Sopii uran syvyyteen0.610 "
Sopii Groove Dia.2.003 "
Sopii uran leveydelle0.086 "
Akselin halkaisijalle.2.125 "
Ilmainen henkilötodistus1.989 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
MateriaaliHiiliteräs
Säteittäinen seinä0.168 "
Vetolujuus211,000 psi
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-212 kiinnitysrengas, ulkohalk. 2-1/8 tuumaa, 5 Pk
€27.22 /pakkaus