Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WSM-137-S02 Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1-3/8 tuumaa, 5Pk | AE3MPN 5EB74

SMALLEY WSM-137-S02 Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1-3/8 tuumaa, 5k

Varastossa
Tuote: AE3MPN Malli: WSM-137-S02Ristiviite: 5EB74

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.420 "
Sopii Groove Dia.1.291 "
Sopii uran leveydelle0.056 "
Akselin halkaisijalle.1.375 "
Ilmainen henkilötodistus1.277 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.004 "
Uran leveyden toleranssi0.004 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.118 "
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.05 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WSM-137-S02 Kiinnitysrengas, Ulkohalk. 1-3/8 tuumaa, 5k
€22.06 /pakkaus