Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-400-S02 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 4 tuumaa | AE3NCC 5EE92

SMALLEY WHM-400-S02 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3NCC Malli: WHM-400-S02Ristiviite: 5EE92

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.120 "
Sopii Groove Dia.4.240 "
Sopii uran leveydelle0.12 "
Varten Bore Dia.4"
Ilmainen OD4.270 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.006 "
Uran leveyden toleranssi0.005 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.312 "
Vetolujuus155,000 psi
Paksuus0.111 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-400-S02 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 4 tuumaa
€83.96 / yksikkö