Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U26456.013.0075 Terälevyruuvi K-Lath #6-20 3/4 tuumaa, 100PK | AG2GYC 31JM25

GRAINGER U26456.013.0075 Metallihana ruuvi K-Lath #6-20 3/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GYC Malli: U26456.013.0075Ristiviite: 31JM25 / 155V27
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
€15.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.205 - 0.219 "
Pään korkeus0.07 - 0.08 "
Head TypeK-Lath
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1202
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U26456.013.0075 Metallihana ruuvi K-Lath #6-20 3/4 tuumaa, 100PK
€15.26 /pakkaus