SLUGGER S4375TN rengasleikkuri 7/16 tuumaa | AF6KFX 19TF87

SLUGGER S4375TN rengasleikkuri 7/16 tuumaa

Tuote: AF6KFX Malli: S4375TNRistiviite: 19TF87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija7 / 16 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiHSS titaaninitridipinnoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)3.99
Laivan leveys (cm)4.5
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLUGGER S4375TN rengasleikkuri, halkaisija 7/16 tuumaa | AF7CKN 20UT97 S4375TNTINI-pinnoite€64.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER S4375TN rengasleikkuri 7/16 tuumaa