Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER S4375TN rengasleikkuri, halkaisija 7/16 tuumaa | AF7CKN 20UT97

SLUGGER S4375TN rengasleikkuri, halkaisija 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7CKN Malli: S4375TNRistiviite: 20UT97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija7 / 16 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiTINI-pinnoite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)3.99
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLUGGER S4375TN rengasleikkuri 7/16 tuumaa | AF6KFX 19TF87 S4375TNHSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER S4375TN rengasleikkuri, halkaisija 7/16 tuumaa
€67.59 / yksikkö