Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER S1187CTN rengasleikkuri M42 Tina 1 3/16 Halkaisija 1 D | AD8MAX 4KYG3

SLUGGER S1187CTN rengasleikkuri M42 tina 1 3/16 halkaisija 1 D

Varastossa
Tuote: AD8MAX Malli: S1187CTNRistiviite: 4KYG3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija1 3 / 16 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiM42 TiN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaHinta
SLUGGER S8125CTN rengasleikkuri M42 Tina 13/16 Halkaisija 1 D | AD8MAR 4KYF6 S8125CTN1"13 / 16 "€123.98
SLUGGER S8750CTN rengasleikkuri M42 Tina 7/8 Halkaisija 1 D | AD8MAT 4KYF7 S8750CTN1"7 / 8 "€132.29
SLUGGER S9375CTN rengasleikkuri M42 Tina 15/16 Halkaisija 1 D | AD8MAU 4KYF8 S9375CTN1"15 / 16 "€138.52
SLUGGER S1000CTN rengasleikkuri M42 Tina 1 Halkaisija 1 D | AD8MAV 4KYF9 S1000CTN1"1"€143.25
SLUGGER S1062CTN rengasleikkuri M42 Tina 1 1/16 halkaisija 1 D | AD8MAW 4KYG1 S1062CTN1"1 1 / 16 "€149.63
SLUGGER S1250CTN rengasleikkuri M42 Tina 1 1/4 halkaisija 1 D | AD8MAY 4KYG4 S1250CTN1"1 1 / 4 "€177.77
SLUGGER S1500CTN rengasleikkuri M42 Tina 1 1/2 halkaisija 1 D | AD8MAZ 4KYG7 S1500CTN1"1 1 / 2 "€265.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER S1187CTN rengasleikkuri M42 tina 1 3/16 halkaisija 1 D
€174.20 / yksikkö