SLUGGER R0505 Hitsausasentolevy 16 tuumaa | AF7DFG 20VH01

SLUGGER R0505 Hitsausasennon levy 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7DFG Malli: R0505Ristiviite: 20VH01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausasennoitinlevy
ToimintoSuurille tai epäsäännöllisille kappaleille valinnainen 16 ": n etulevy kiinnittyy helposti Roto-Star I: een
TyyppiTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466308000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kiinteä alumiini ja tarjoaa kestävän työpinnan, joka sopii useimpiin hitsaussovelluksiin, jokaisessa etulevyssä on viiterenkaat osien nopeaa sijoittelua varten ja kierrereiät turvalliseen kiinnitykseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoHinta
SLUGGER R0501 Hitsausasentolevy 12 tuumaa | AF7DFF 20VG99 R0501Suurille tai epäsäännöllisille kappaleille valinnainen 12 ": n etulevy kiinnittyy helposti Roto-Star I: een€740.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER R0505 Hitsausasennon levy 16 tuumaa
€969.50 / yksikkö