Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH TS1007 pöytäsahajalusta 13-3/4 tuuman pituus | AH4RPB 35KG07

BOSCH TS1007 pöytäsahajalusta, pituus 13-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4RPB Malli: TS1007Ristiviite: 35KG07

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsahan jalusta
Pituus13.75 "
MateriaaliMuovi
Paksuus3 / 8 "
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH TS1007 pöytäsahajalusta, pituus 13-3/4 tuumaa
€20.79 / yksikkö