Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 09073 Kipsilevy Hawk 13 tuuman alumiini | AB8AGP 24Z434

HYDE 09073 Kipsilevy Hawk 13 tuuman alumiini

Varastossa
Tuote: AB8AGP Malli: 09073Ristiviite: 24Z434

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevy Hawk
rakentaminenAlumiini, ylivalettu kahva
Pituus13 "
Palojen lukumäärä1
Koko13 x 13 "
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kevyt, kääntyvä rengas

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
HYDE 09074 Kipsilevy Hawk, 10" Pituus X 10" Leveys, Alumiini | AB8AGQ 24Z435 0907410 "10 x 10 "10 "€45.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 09073 Kipsilevy Hawk 13 tuuman alumiini
€45.06 / yksikkö