Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SF2200-4 hanhenkaulahana-anturin rintaliivit kääntyvä kansi | AE6RWC 5UVA2

SLOAN SF2200-4 Hanhenkaula-anturi, rintaliivit, kääntyvä kansi

Varastossa
Tuote: AE6RWC Malli: SF2200-4Ristiviite: 5UVA2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€597.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Ampeeria2 AC
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaKääntyvä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus10 "
VirtalähdeAkku
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue4 "- 7"
Nokan pituus10 "
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppisolenoidi
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2905
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokan pituusYhteysHana nokkaJänniteReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKokonaiskorkeusVirtalähdeHinta
SLOAN SF2250-4 hanhenkaulahana 3/8-tuumainen pakkaus | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "3/8 "pakkausKääntyvä6 VDC4"Laivan kansi10 "Akku€615.81
SLOAN ETF500-P Hanhenkaula-anturi 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 ETF500-P10.25 "3/8 "MIPSStandardi24 VAC1"Seinä10.25 "Kytkeä€1,548.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SF2200-4 Hanhenkaula-anturi, rintaliivit, kääntyvä kansi
€597.65 / yksikkö