Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SF2250-4 hanhenkaulahana 3/8-tuumainen pakkaus | AE7AUD 5WHW9

SLOAN SF2250-4 Hanhenkaula-hana, 3/8 tuuman puristuslevy

Varastossa
Tuote: AE7AUD Malli: SF2250-4Ristiviite: 5WHW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€625.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Ampeeria2 AC
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaKääntyvä
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus10 "
VirtalähdeAkku
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue4 "- 7"
Nokan pituus5.25 "
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppisolenoidi
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokan pituusYhteysHana nokkaJänniteReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKokonaiskorkeusVirtalähdeHinta
SLOAN SF2200-4 hanhenkaulahana-anturin rintaliivit kääntyvä kansi | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "3/8 "pakkausKääntyvä6 VDC4"Laivan kansi10 "Akku€583.66
SLOAN ETF500-P Hanhenkaula-anturi 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0 ETF500-P10.25 "3/8 "MIPSStandardi24 VAC1"Seinä10.25 "Kytkeä€1,798.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SF2250-4 Hanhenkaula-hana, 3/8 tuuman puristuslevy
€625.55 / yksikkö