Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN ETF500-P Hanhenkaula-anturi 2.2 Gpm | AE7HLW 5YJR0

SLOAN ETF500-P Hanhenkaula-hana-anturi 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AE7HLW Malli: ETF500-PRistiviite: 5YJR0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,548.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGooseneck-hana
Ampeeria2 AC
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys3/8 "MIPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Hana nokkaStandardi
Suorittaa loppuunkromi
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiTunnistin
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus10.25 "
VirtalähdeKytkeä
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue1 "- 14"
Nokan pituus10.25 "
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppisolenoidi
Jännite24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3525
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNokan pituusYhteysHana nokkaJänniteReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKokonaiskorkeusVirtalähdeHinta
SLOAN SF2200-4 hanhenkaulahana-anturin rintaliivit kääntyvä kansi | AE6RWC 5UVA2 SF2200-410 "3/8 "pakkausKääntyvä6 VDC4"Laivan kansi10 "Akku€597.65
SLOAN SF2250-4 hanhenkaulahana 3/8-tuumainen pakkaus | AE7AUD 5WHW9 SF2250-45.25 "3/8 "pakkausKääntyvä6 VDC4"Laivan kansi10 "Akku€615.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ETF500-P Hanhenkaula-hana-anturi 2.2 Gpm
€1,548.86 / yksikkö