Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Royal 111-1.28 manuaalinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AA9QUQ 1EPE2

SLOAN Royal 111-1.28 Manuaalinen huuhteluventtiili WC:n kalvo

Varastossa
Tuote: AA9QUQ Malli: Royal 111-1.28Ristiviite: 1EPE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunKromattu
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.28
Kahvan tyyppiEi-pidä avoin värähtelevä
Sisääntulon koko1"
Painealue25 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoPainealueKarkea sisäänVenttiilin suunnitteluHinta
SLOAN REGAL 111 XL Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLWC1.61"25 - 100 psi11.5 "Pallea€266.07
SLOAN REGAL 110 XL Manuaalinen huuhteluventtiili, avoin, 3.5 Gal per huuhtelu, 1 tuuman sisääntulo | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLWC3.51"25 - 100 psi11.5 "Pallea€248.09
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuaalinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLWC1.61"25 - 100 psi27 "Pallea€240.77
SLOAN REGAL 180 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLurinaali3.51"25 - 100 psi11.5 "Pallea€217.86
SLOAN REGAL 186 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLurinaali1.53 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Pallea€219.88
SLOAN REGAL 186-1 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 1 GPF | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLurinaali13 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Pallea€215.03
SLOAN CROWN 111-1.2 Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.2 Gpf mäntä | AC3PUD 2VED4 KROONA 111-1.2WC1.21"25 - 80 psi11.5 "Mäntä€305.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Royal 111-1.28 Manuaalinen huuhteluventtiili WC:n kalvo
€427.49 / yksikkö