Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN REGAL 110 XL Manuaalinen huuhteluventtiili, avoin, 3.5 Gal per huuhtelu, 1 tuuman sisääntulo | AC3PTY 2VEC8

SLOAN REGAL 110 XL manuaalinen huuhteluventtiili, avoin, 3.5 gal/huuhtelu, 1 tuuman sisääntulo

Varastossa
Tuote: AC3PTY Malli: REGAL 110 XLRistiviite: 2VEC8
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
€248.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunKromattu
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu3.5
Kahvan tyyppiEi-pidä avoin värähtelevä
Sisääntulon koko1"
Painealue25 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1005
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan Regal 110 XL käsikäyttöinen huuhteluventtiili sijaitsee wc-säiliön sisällä, jota käytetään wc-sisällön huuhtelemiseen viemärijärjestelmään. Se vaatii normaalisti korkeapaineisen vesilähteen toimiakseen. Tätä venttiiliä käytetään ADA-yhteensopivissa käymälöissä toimistoissa ja sairaaloissa.

Ominaisuudet:

  • Sloan Regal 110 XL -venttiilin tilavuus alkaa jo 1.6 GPF:stä veden tehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Tässä käsikäyttöisessä venttiilissä on haarukkaliitin, joka on helppo kiinnittää wc-takkiin.
  • Sen avaamaton kahva estää käymälää ylittämästä suunniteltua huuhtelumäärää.
  • Tässä venttiilissä on Para-Flo-tekniikka, joka ylläpitää alhaisen kulutuksen huuhtelutarkkuutta.
  • Tässä manuaalisessa huuhteluventtiilissä on sulkutulppa virtauksen ohjaamiseksi.
  • Siinä on runsaasti kuparia ja vähän sinkkiä sisältäviä messinkivaluja, jotka kestävät sinkin poistumista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ADA
  • UPC
  • BAA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin paine, jonka tämä venttiili voi kestää?

A. 100 psi.

K. Onko tämän venttiilin takakappale jäykkä?

V. Ei, Sloan Regal 110 XL manuaalisessa huuhteluventtiilissä on säädettävä takakappale.

K. Millainen rakenne Sloan Regal 110 XL -venttiilillä on?

V. Siinä on kalvorakenne.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoPainealueKarkea sisäänVenttiilin suunnitteluHinta
SLOAN Royal 111-1.28 manuaalinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AA9QUQ 1EPE2 Kuninkaallinen 111-1.28WC1.281"25 - 100 psi11.5 "Pallea€427.49
SLOAN REGAL 111 XL Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLWC1.61"25 - 100 psi11.5 "Pallea€266.07
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuaalinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLWC1.61"25 - 100 psi27 "Pallea€240.77
SLOAN REGAL 180 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLurinaali3.51"25 - 100 psi11.5 "Pallea€217.86
SLOAN REGAL 186 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLurinaali1.53 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Pallea€219.88
SLOAN REGAL 186-1 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 1 GPF | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLurinaali13 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Pallea€215.03
SLOAN CROWN 111-1.2 Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.2 Gpf mäntä | AC3PUD 2VED4 KROONA 111-1.2WC1.21"25 - 80 psi11.5 "Mäntä€305.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN REGAL 110 XL manuaalinen huuhteluventtiili, avoin, 3.5 gal/huuhtelu, 1 tuuman sisääntulo
€248.09 / yksikkö