Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Royal 111 Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AD8RBA 4LW39

SLOAN Royal 111 Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AD8RBA Malli: Royal 111Ristiviite: 4LW39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunKromattu
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6
Kahvan tyyppiEi-pidä avoin värähtelevä
Sisääntulon koko1"
Painealue25 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8481801050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan Royal 111 manuaalista huuhteluventtiiliä käytetään kaupallisissa wc-tiloissa, julkisissa tiloissa ja teollisuusympäristöissä. Sitä käytetään wc-tilojen ja pisuaarien tehokkaaseen huuhteluun varmistaen asianmukainen hygienia, veden säästäminen ja putkistosääntöjen noudattaminen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on yläliitäntäpaikka, joten siihen pääsee helposti huoltoa ja korjausta varten.
  • Tässä huuhteluventtiilissä on kromattu viimeistely, joka varmistaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden kosteissa ympäristöissä.
  • Se voi annostella 1.6 gallonaa vettä huuhtelua kohden, mikä edistää veden säästämistä ja alentaa käyttökustannuksia.
  • Tässä huuhteluventtiilissä on avoin värähtelevä kahva, joka mahdollistaa huuhtelun tarkan ohjauksen ja estää liiallisen veden hukkaa.
  • Siinä on 1 tuuman tuloaukko, jotta vesi virtaa riittävästi tehokkaan huuhtelun ylläpitämiseksi.
  • Tämä huuhteluventtiili on varustettu 1-1/2 tuuman spud-liittimellä asennuksen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Sloan EBV89AM jälkiasennussarja: Tämä sarja kiinnitetään wc-tilojen tai pisuaarien kylkeen, mikä yksinkertaistaa asennusta poistamalla tarpeen räätälöidyn sarjan jokaiselle valaisimelle. Sitä voidaan käyttää sekä säiliöttömien wc-tilojen että pisuaarien kanssa manuaalisten huuhtelumittarien muuttamiseksi automaattisiksi, mikä mahdollistaa kosketusvapaan huuhtelun.
  • Sloan EBV-545 jakoavain: Tämä jakoavain sopii merkin Royal 111 -huuhteluventtiiliin ja muihin laitteisiin korjausten ja huollon helpottamiseksi. Tämä wc-korjaustyökalu tarjoaa vipuvaikutuksen / pääsyn kansien, liittimien ja takakappaleiden poistamiseen tai asentamiseen. Tämä jakoavain säätää edelleen veden virtausta tehokkaan ja asianmukaisen huuhtelun takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa koteloitua katkaisijaa?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat virran nimellisarvo, jännitteen yhteensopivuus, laukaisuominaisuudet, oikosulkuluokitus, sovellustyyppi, vaatimustenmukaisuus, ympäristöolosuhteet, kotelon sopivuus, hinta ja valmistajan tuki.

K. Kuinka asennan tämän manuaalisen huuhteluventtiilin?

A.

  • Katkaise vesihuolto wc: stä.
  • Irrota vanha huuhteluventtiili.
  • Valmistele ja leikkaa tuloputki.
  • Levitä putken kierretiivistettä tuloputken kierteisiin.
  • Ruuvaa Sloan Royal 111 -huuhteluventtiili tuloputkeen.
  • Liitä vesijohto uudelleen.
  • Säädä veden tasoa tarvittaessa.
  • Testi vuotojen varalta.
  • Testaa huuhtelutoimintoa.
  • Tee lopullinen säätö.
  • Kokoa kannet tai koristele.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Sloan Royal 111 manuaalisen huuhteluventtiilin?

A.

  • Pyyhi venttiilin ulkopuoli säännöllisesti lian ja lian poistamiseksi.
  • Tarkista säännöllisesti, ettei liitäntöjen ympärillä ole vuotoja.
  • Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat viipymättä.
  • Noudata valmistajan ohjeita huoltoväleistä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa tätä manuaalista huuhteluventtiiliä?

A.

  • Veden tehokkuus
  • Kestävyys
  • Helppo asennus
  • kunnossapito
  • Yhteensopivuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoPainealueKarkea sisäänVenttiilin suunnitteluHinta
SLOAN Royal 111-1.28 manuaalinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AA9QUQ 1EPE2 Kuninkaallinen 111-1.28WC1.281"25 - 100 psi11.5 "Pallea€427.49
SLOAN REGAL 111 XL Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AC3PTX 2VEC7 REGAL 111 XLWC1.61"25 - 100 psi11.5 "Pallea€266.07
SLOAN REGAL 110 XL Manuaalinen huuhteluventtiili, avoin, 3.5 Gal per huuhtelu, 1 tuuman sisääntulo | AC3PTY 2VEC8 REGAL 110 XLWC3.51"25 - 100 psi11.5 "Pallea€248.09
SLOAN REGAL 116-1.6 XL Manuaalinen huuhteluventtiilin wc-kalvo | AC3PTZ 2VEC9 REGAL 116-1.6 XLWC1.61"25 - 100 psi27 "Pallea€240.77
SLOAN REGAL 180 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 3.5 Gpf | AC3PUA 2VED1 REGAL 180 XLurinaali3.51"25 - 100 psi11.5 "Pallea€217.86
SLOAN REGAL 186 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 1.5 Gpf | AC3PUB 2VED2 REGAL 186 XLurinaali1.53 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Pallea€219.88
SLOAN REGAL 186-1 XL Manuaalinen huuhteluventtiili Urinaali 1 GPF | AC3PUC 2VED3 REGAL 186-1 XLurinaali13 / 4 "25 - 100 psi11.5 "Pallea€215.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Royal 111 Manuaalinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf
€321.01 / yksikkö