Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN RESS-C jälkiasennussarja WC-alustan kiinnitys 1.6 Gpf | AD2VFQ 3UU59

SLOAN RESS-C Retrofit Kit WC yläkiinnitys 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AD2VFQ Malli: RESS-CRistiviite: 3UU59

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€712.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun3 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6 tai 3.5, riippuen asennetusta säätimestä
Asennusasentoylin
Painealue15 - 100 psi
Anturialue22 - 42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluAsennusasentoAnturialueHinta
SLOAN G2 RESS-U jälkiasennussarja pisuaarin yläkiinnike 1 GPF | AD2VFR 3UU60 G2 RESS-Uurinaali1.0 tai 1.5, riippuen asennetusta säätimestäylin15 - 30 "€675.78
SLOAN EBV-500-A yksisuuntainen sivuteline | AF6QVJ 20CM32 EBV-500-A--Puoli-€351.86
SLOAN EBV-550-A kaksoishuuhtelusivut | AF6QVK 20CM33 EBV-550-A--Puoli-€436.35
SLOAN 3325410 Huuhteluventtiilin jälkiasennus, yksihuuhtelu, koko 15 - 30 tuumaa | BR3GJU 55KK94 3325410----€868.10
Tarjouspyyntö
SLOAN 3325425 Huuhteluventtiilin jälkiasennus, kertahuuhtelu, akku | BR3GKK 55KK93 3325425----€1,615.25
Tarjouspyyntö
SLOAN EBV1004A automaattinen huuhteluventtiilin jälkiasennussarja, avoimet huuhtelumittarit, yläkiinnitys | CH9PWD 3ETV5 EBV1004A----€358.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN RESS-C Retrofit Kit WC yläkiinnitys 1.6 Gpf
€712.86 / yksikkö