Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV-500-A yksisuuntainen sivuteline | AF6QVJ 20CM32

SLOAN EBV-500-A Yksitasoinen sivukiinnitys

Varastossa
Tuote: AF6QVJ Malli: EBV-500-ARistiviite: 20CM32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Suorittaa loppuunkromi
AsennusasentoPuoli
Virtalähde(4) C-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.55
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi8501104040

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan EBV-500-A huuhteluventtiilin jälkiasennussarjaa käytetään veden säästämiseen ja hygieniaan. Yksihuuhtelumekanismi tarjoaa kontrolloidun määrän vettä. jota käytetään wc-tilojen huuhteluun, mikä vähentää veden hukkaa ja edistää ympäristöystävällisyyttä.

Ominaisuudet:

  • Sloan EBV-500-A huuhteluventtiilin jälkiasennussarjassa on mekaaninen ohitus täyshuuhtelupainike manuaalista huuhtelua varten anturivian sattuessa, mikä varmistaa käyttömukavuuden.
  • Siinä on sentinel-huuhtelutila, joka estää veden pysähtymisen huuhtelemalla automaattisesti 72 tunnin käyttämättömyyden jälkeen ja ylläpitää hygieniaa.
  • Tässä huuhteluventtiilin jälkiasennussarjassa on LED-merkkivalo, joka osoittaa käyttäjän havaitsemisen ja akun virran olevan vähissä, mikä varmistaa keskeytymättömän toiminnan ja huollon tietoisuuden.
  • Siinä on infrapuna-anturi, joka tunnistaa käyttäjät tehokkaasti ja varmistaa handsfree-huuhtelun.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Sloan EBV-545 kaulusavain: Tämä työkalu auttaa huuhteluventtiilien jälkiasennussarjan asennuksessa ja kunnossapidossa wc-kalusteisiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa ja hoitaa yhdistelmäneliösarjaa?

A. Puhdista työkalu säännöllisesti, jotta roskat eivät vaikuta mittauksiin. Voitele liikkuvat osat sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja säilytä niitä suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

K. Kuinka Sloan EBV-500-A huuhteluventtiilin jälkiasennussarjan anturi toimii?

V. Anturi käyttää monilobulaarista infrapunatekniikkaa tunnistamaan käyttäjän läsnäolon ja aktivoi huuhtelun viiveen jälkeen. Tämä handsfree-toiminto parantaa hygieniaa vähentämällä bakteerien leviämistä ja varmistaa käyttäjien mukavuuden.

K. Onko tämä huuhteluventtiilien jälkiasennussarja yhteensopiva olemassa olevien vesijohtojärjestelmien kanssa?

A. Sloan EBV-500-A huuhteluventtiilin jälkiasennussarja on suunniteltu yhteensopivaksi tavallisten putkijärjestelmien kanssa, joten se on helppo asentaa jälkikäteen olemassa oleviin wc-tiloihin ilman suuria muutoksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluAsennusasentoAnturialueHinta
SLOAN RESS-C jälkiasennussarja WC-alustan kiinnitys 1.6 Gpf | AD2VFQ 3UU59 RESS-CWC1.6 tai 3.5, riippuen asennetusta säätimestäylin22 - 42 "€712.86
SLOAN G2 RESS-U jälkiasennussarja pisuaarin yläkiinnike 1 GPF | AD2VFR 3UU60 G2 RESS-Uurinaali1.0 tai 1.5, riippuen asennetusta säätimestäylin15 - 30 "€675.78
SLOAN EBV-550-A kaksoishuuhtelusivut | AF6QVK 20CM33 EBV-550-A--Puoli-€436.35
SLOAN 3325410 Huuhteluventtiilin jälkiasennus, yksihuuhtelu, koko 15 - 30 tuumaa | BR3GJU 55KK94 3325410----€868.10
Tarjouspyyntö
SLOAN 3325425 Huuhteluventtiilin jälkiasennus, kertahuuhtelu, akku | BR3GKK 55KK93 3325425----€1,615.25
Tarjouspyyntö
SLOAN EBV1004A automaattinen huuhteluventtiilin jälkiasennussarja, avoimet huuhtelumittarit, yläkiinnitys | CH9PWD 3ETV5 EBV1004A----€358.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV-500-A Yksitasoinen sivukiinnitys
€351.86 / yksikkö