SLOAN ETF700-4-P kylpyhuoneen pesuallashana, Hanhenkaula, Liiketunnistimen aktivointi, 2.2 Gpm, Chrome

Tuote: CH6PDK Malli: ETF700-4-PRistiviite: 54YR11
€1,229.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria2A
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden koko3 / 8 "
Yhteyden tyyppiPaina pakkaus
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Korkeus10 1 / 4 "
ReikäväliYksittäinen reikä
AsennustyyppiLaivan kansi
Reikien lukumäärä1
Pistorasian tyyppilaminaarinen
VirtalähdeVerkkovirta
Anturialue1 "- 14"
Nokan pituus4 1 / 2 "
TyyppiKylpyhuoneen pesuallashana
Jännite120V AC
Takuu3 v.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturialueAmpeeriaRungon materiaaliNokan pituusTemp. ohjausJänniteVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
SLOAN EFX 250.502.0000 WC-hana Hands-free-akku | AG6ZPQ 49P083 EFX 250.502.00004 "- 5"0.05-6.5 "-6.751.5 gpmKädet vapaana€1,152.07
SLOAN EFX350.000.0000 Sinkki painevalettu kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "- 5"2.00ASinkkivalu4"EI6 VDC0.50 GPMEi eristetty€1,047.23
SLOAN EFX275.500.0000 Kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "- 5"2.00ASinkkivalu5 7 / 32 "KYLLÄ6 VDC0.50 GPMEi eristetty€1,353.44
SLOAN EBF750-4 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, hanhenkaula, liiketunnistimen aktivointi, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "- 14"2AMessinki4 1 / 2 "-1.5V DC-2.2 gpm-€1,251.35
Tarjouspyyntö
SLOAN EFX250.000.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 0.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,105.73
Tarjouspyyntö
SLOAN EFX200.000.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 0.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,203.54
Tarjouspyyntö
SLOAN EFX200.002.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 1.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,185.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ETF700-4-P kylpyhuoneen pesuallashana, Hanhenkaula, Liiketunnistimen aktivointi, 2.2 Gpm, Chrome
€1,229.30 / yksikkö