Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EFX 250.502.0000 WC-hana Hands-free-akku | AG6ZPQ 49P083

SLOAN EFX 250.502.0000 WC-hana Hands Free -akku

Varastossa
Tuote: AG6ZPQ Malli: EFX 250.502.0000Ristiviite: 49P083

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,225.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Ampeeria0.05
NoudattaminenUPC / IPC
Virtausnopeus1.5 gpm
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiKädet vapaana
Reikien lukumäärä1
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturijohto1 "- 6"
Anturialue4 "- 5"
Nokan pituus6.5 "
Jännite6.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6605
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481809005

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: BASYS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturialueAmpeeriaRungon materiaaliNokan pituusTemp. ohjausJänniteVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
SLOAN EFX350.000.0000 Sinkki painevalettu kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "- 5"2.00ASinkkivalu4"EI6 VDC0.50 GPMEi eristetty€1,183.69
SLOAN EFX275.500.0000 Kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi | CD3TGH 23MF29 EFX275.500.00004 "- 5"2.00ASinkkivalu5 7 / 32 "KYLLÄ6 VDC0.50 GPMEi eristetty€1,532.92
SLOAN EBF750-4 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, hanhenkaula, liiketunnistimen aktivointi, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "- 14"2AMessinki4 1 / 2 "-1.5V DC-2.2 gpm-€1,452.91
SLOAN ETF700-4-P Kylpyhuoneen pesuallashana, Hanhenkaula, Liiketunnistimen aktivointi, 2.2 Gpm, Kromi | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "- 14"2AMessinki4 1 / 2 "-120V AC2.2 gpm-€1,317.11
SLOAN EFX250.000.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 0.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,234.71
SLOAN EFX200.000.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 0.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,366.05
SLOAN EFX200.002.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 1.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,309.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EFX 250.502.0000 WC-hana Hands Free -akku
€1,225.72 / yksikkö