Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EFX275.500.0000 Kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi | CD3TGH 23MF29

SLOAN EFX275.500.0000 Kylpyhuonehana, anturin kahvatyyppi

Varastossa
Tuote: CD3TGH Malli: EFX275.500.0000Ristiviite: 23MF29
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
€1,353.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
ADA-yhteensopivaKyllä
Ampeeria2.00A
Rungon materiaaliSinkkivalu
Yhteys3/8 "pakkaus
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttöTunnistin
Virtauksen ulostulotyyppilaminaarinen
Virtausnopeus0.50 GPM
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusWaterSense-hyväksytty
Kahvan tyyppiEi eristetty
Korkeus6 15 / 32 "
Reikäkeskuksen asennus keskelle1"
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä0
Reikien lukumäärä1
VirtalähdeAurinko- ja paristokäyttöinen
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Anturialue4 "- 5"
ShapeSuoraan
Nokan pituus5 7 / 32 "
Temp. ohjausKYLLÄ
Venttiilin tyyppiPuristus
Jännite6 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.683

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturialueAmpeeriaRungon materiaaliNokan pituusTemp. ohjausJänniteVirtausnopeusKahvan tyyppiHinta
SLOAN EFX 250.502.0000 WC-hana Hands-free-akku | AG6ZPQ 49P083 EFX 250.502.00004 "- 5"0.05-6.5 "-6.751.5 gpmKädet vapaana€1,152.07
SLOAN EFX350.000.0000 Sinkki painevalettu kylpyhuonehana, anturin kahvan tyyppi | CD2KPW 23MF35 EFX350.000.00004 "- 5"2.00ASinkkivalu4"EI6 VDC0.50 GPMEi eristetty€1,047.23
SLOAN EBF750-4 Kylpyhuoneen pesuallashana, kromi, hanhenkaula, liiketunnistimen aktivointi, 2.2 Gpm | CH6PBF 54YR10 EBF750-41 "- 14"2AMessinki4 1 / 2 "-1.5V DC-2.2 gpm-€1,251.35
Tarjouspyyntö
SLOAN ETF700-4-P Kylpyhuoneen pesuallashana, Hanhenkaula, Liiketunnistimen aktivointi, 2.2 Gpm, Kromi | CH6PDK 54YR11 ETF700-4-P1 "- 14"2AMessinki4 1 / 2 "-120V AC2.2 gpm-€1,229.30
Tarjouspyyntö
SLOAN EFX250.000.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 0.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHE 23MF26 EFX250.000.0000--------€1,105.73
Tarjouspyyntö
SLOAN EFX200.000.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 0.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHF 23MF21 EFX200.000.0000--------€1,203.54
Tarjouspyyntö
SLOAN EFX200.002.0000 kulmikas suora kylpyhuonehana, kromiviimeistely, 1.5 GPM virtausnopeus, liiketunnistin | CH9PHG 23MF22 EFX200.002.0000--------€1,185.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EFX275.500.0000 Kylpyhuonehana, anturin kahvatyyppi
€1,353.44 / yksikkö