Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV200A jälkiasennussarja WC / pisuaari Yläkahva | AA9VRU 1GAB3

SLOAN EBV200A jälkiasennussarja WC/urinaali Yläkahva

Varastossa
Tuote: AA9VRU Malli: EBV200ARistiviite: 1GAB3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€471.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun2 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Syvyys4.25 "
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC / pisuaari
Korkeus3.375 "
Pituus6"
AsennusasentoSivu, yli kahvan
Virtalähde(4) C-paristot
Painealue25 - 80 psi
Anturialue26 - 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunAsennusasentoPainealueAnturialueHinta
SLOAN EBV89AM jälkiasennussarja WC / pisuaarin sivuteline | AA9VRT 1GAB2 EBV89AM3 v. @ 3000 huuhtelua / kuukausiPuoli15 - 100 psi8 - 54 "€409.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV200A jälkiasennussarja WC/urinaali Yläkahva
€471.90 / yksikkö