Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV1021A -kalvon joustoputki 2.4 GPF-huuhtelumittarit | AF2LFZ 6UYL4

SLOAN EBV1021A kalvojoustoputki 2.4 Gpf huuhtelumittarit

Varastossa
Tuote: AF2LFZ Malli: EBV1021ARistiviite: 6UYL4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallea
TyyppiFlex-putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN A156A kalvo musta kumi | AC3XUN 2XJ96 A156AMusta Kumi€11.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV1021A kalvojoustoputki 2.4 Gpf huuhtelumittarit
€109.42 / yksikkö