Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A156A kalvo musta kumi | AC3XUN 2XJ96

SLOAN A156A kalvo musta kumi

Varastossa
Tuote: AC3XUN Malli: A156ARistiviite: 2XJ96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallea
TyyppiMusta Kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN EBV1021A -kalvon joustoputki 2.4 GPF-huuhtelumittarit | AF2LFZ 6UYL4 EBV1021AFlex-putki€109.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A156A kalvo musta kumi
€11.67 / yksikkö