Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213525 Holkki/laakeri/tiiviste, levyohjain | AE2GTK 25320 / 4XGR1 / 25320

SLIDE SLEDGE 213525 Holkki/laakeri/tiiviste, levyohjain

Varastossa
Tuote: AE2GTK Malli: 213525Ristiviite: 25320 / 4XGR1 / 25320

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki / laakeri / tiivistelevyn kuljettaja
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213525 Holkki/laakeri/tiiviste, levyohjain
€182.63 / yksikkö