Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213307 Scarifier Hammaskärki | AE2GTP 25340 / 4XGR5 / 25340

SLIDE SLEDGE 213307 Hammaskärki

Varastossa
Tuote: AE2GTP Malli: 213307Ristiviite: 25340 / 4XGR5 / 25340

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräScarifier-hampaiden kärki
Kokonaispituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.124
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213307 Hammaskärki
€219.69 / yksikkö