Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLICK LOCKS FD-FVK-1-TK Ford Van -ovien ulkoovien lukkosarja | AF6KDT 19RZ63

SLICK LOCKS FD-FVK-1-TK Fordin pakettiauton ulko-ovien lukkosarja

Varastossa
Tuote: AF6KDT Malli: FD-FVK-1-TKRistiviite: 19RZ63

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€622.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFord Van täydellinen ulko-oven lukkosarja
hyödytkahlaamo
MateriaaliMetalli
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.99
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7220120000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLICK LOCK FD-FVK-SLIDE-TK Ford Van täydellinen ulko-oven lukkosarja | AF6KDW 19RZ66 FD-FVK-DIA-TK-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS FD-FVK-1-TK Fordin pakettiauton ulko-ovien lukkosarja
€622.52 / yksikkö