SKOLNIK HM8518 Pelastusrumpu, avoin pää, 85 gallonaa, hiiliteräs | AB9YYB 2GTY4

SKOLNIK HM8518 pelastusrumpu, avoin pää, 85 gallonaa, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AB9YYB Malli: HM8518Ristiviite: 2GTY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetusrumpu
SulkemistyyppiPulttirengas
VäriKeltainen
TiivistemateriaaliEPDM
Mitata16/20
Head TypeAvaa pää
Sisällä Dia.26 "
SisäpinnoiteRuosteen estäjä
Kantavuus968 lb
MateriaaliHiiliteräs
Materiaalin paksuus0.048 "
Dia ulkopuolella.27 "
Kokonaiskorkeus39.5 "
PakkausryhmäI, II ja III vaarallisia aineita
YK-luokitus neste1A2T / Y320 / S
YK-luokitus vankka1A2 / X440 / S
tilavuus85 gal.
Tilavuus85 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Skolnik HM8518 85 gallonan pelastusrumpua tai kuljetusrumpua käytetään jauhemateriaalien, nesteiden ja jopa vaarallisten materiaalien varastointiin ja kuljettamiseen.

Ominaisuudet:

  • Skolnik HM8518 85 gallonan rummussa on keltaiseksi maalattu runko, jossa on keltainen kansi ja monikielinen punaisen pelastusrummun logo.
  • Siinä on pulttirengas, joka estää roiskeet, ja se on valmistettu hiiliteräksestä kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.
  • Tässä avoimessa 85 gallonan teräsrummussa on EPDM-liittimet tai tiivisteet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Skolnik LS1000 Logo Salvage Drum: Se korvaa rumpujen vanhentuneet, poistuneet tai kuluneet logot.
  • Skolnik NT5800 kuusiomutteri: Tämä UNC-mutteri, joka sijaitsee pulttirenkaassa, on tarpeeksi kiristetty estämään nesteen roiskuminen.
  • Skolnik BT5840 pitkäkantainen pultti: Sitä käytetään pulttirenkaan kanssa rummun kiinnittämiseen ja asennukseen.
  • Skolnik RBH2612 Pulttirengas: Sitä käytetään korvaamaan kulunut tai katkennut pulttirengas.
  • Skolnik GE8500 Tiiviste: Siinä on EPDM-rakenne kestävyyden takaamiseksi ja sitä käytetään rummun täydelliseen tiivistykseen.
  • Skolnik P2612 -kansi: Se on suunniteltu avoimen pään tynnyreille suojaamaan sisäistä sisältöä pölyltä ja muilta epäpuhtauksilta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM A1008
  • ASTM A568
  • ASTM D1056
  • CFR
  • UN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asioita on otettava huomioon kuljetettaessa 85 gallonan teräsrumpuja?

A.

  • Kuljetusta varten rummut on asennettava kuormalavoille ja oltava kriittisiä valittaessa lavoja, jotka kestävät ladattujen tynnyrien painon.
  • Rummut eivät saa työntyä kuormalavojen reunojen yli, kun ne asetetaan kuormalavoille. Niiden pitäisi sopia täydellisesti ulos.

K. Kuinka kuljetat 85 gallonan pelastusrummun?

A.

  • Siirrä olkapää alas ja lähelle rumpua.
  • Kun tunnet rummun saavuttavan tasapainopisteen, etene hitaasti samalla kun liikutat jalkojasi.
  • Laita kätesi ja hartioiden leveys erilleen, kun käytät vedä/vetotekniikkaa.
  • Siirrä painosi takajalkallesi ja tue rumpua, jotta se ei liukastu.

K. Mitä eroa on suljetulla ja avoimella rummulla?

V. Suljetuilla tynnyreillä varustettuja tynnyreitä käytetään nesteiden, kuten veden, säilytykseen. Avopäisiä tynnyreitä käytetään tyypillisesti kuiville tavaroille, mutta niitä voidaan käyttää myös nesteille. Avoin pää (tai avoin kansi kannella) helpottaa tuotteen saamista rumpuun ja sieltä pois. Täysin irrotettava kansi avoimelle säiliölle kiinnitetään vipulukolla tai pulttirenkaalla. Rumpuissa, joissa on tiukka pää, on kiinteä yläosa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSulkeminenSulkemistyyppiKantavuusDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusPaksuustilavuusHinta
SKOLNIK CQ0501 kuljetusrumpu, avoin pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXU 19K299 CQ0501--Pulttirengas-14.25 "10.375 "-5 gal.€216.37
SKOLNIK CQ0503 Kuljetusrumpu, tiukka pää, 5 gallonaa, hiiliteräs | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 gal.€203.95
Skolnik CQ1603L Drum Suljettu pää 16 Gallon Musta Vuori | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 gal.€258.59
SKOLNIK CQ1602 Kuljetusrumpu, avoin pää, 16 gallonaa, hiiliteräs | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--Pulttirengas440 lb14.25 "27.125 "-16 gal.€271.78
SKOLNIK CQ2006 Hiiliteräsrumpu avoin pää 20 gallonan korkki | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--Pulttirengas484 lb18.75 "21.75 "-20 gal.€318.16
SKOLNIK CQ5508 Kuljetusrumpu, Hiiliteräs, 55 Gal, 947 lb Kantavuus | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--Pulttirengas947 lb23 "34.5 "-55 gal.€433.51
SKOLNIK CQ1002L hiiliteräsrumpu, avoin pää 10 gallonaa | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--Pulttirengas264 lb14.25 "19 "-10 gal.€293.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKOLNIK HM8518 pelastusrumpu, avoin pää, 85 gallonaa, hiiliteräs
€608.41 / yksikkö