Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN KAAPELI C2015A.21.03 Liitäntäjohto 24 Awg Punainen 1000 jalkaa | AA8NXA 19G508

GENERAL CABLE C2015A.21.03 Kytkentäjohto 24 Awg punainen 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8NXA Malli: C2015A.21.03Ristiviite: 19G508

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikan liitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Nimellinen ulkohalkaisija.0.056 "
Puolan pituus1000ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Jännite300
Langan väripunainen
Langan koko24AWG
Langan tyyppiUL 1007, UL 1569, CSA TR-64

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)16.83
Laivan leveys (cm)16.83
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
YLEINEN KAAPELI C2015A.21.01 Kytkentälanka 24 Awg Musta 1000 jalkaa AA8NWZ 19G507 C2015A.21.01Musta€135.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE C2015A.21.03 Kytkentäjohto 24 Awg punainen 1000 jalkaa
€139.44 / yksikkö