SKB 3I-6018-8B-L suojakotelo, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tuuman koko | CE9RNR 55KC91

SKB 3I-6018-8B-L Suojakotelo, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RNR Malli: 3I-6018-8B-LRistiviite: 55KC91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€853.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys6"
VäriMusta
Sisäsyvyys8"
Sisäpituus60 "
Sisäleveys18 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus330 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys9 5 / 8 "
Kokonaispituus62 23 / 32 "
kokonaisleveys20 5 / 8 "
Tilavuus5 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3I-6018-8B-E Suojakotelo, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tuuman koko | CE9RNQ 55KC90 3I-6018-8B-E€707.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-6018-8B-L Suojakotelo, 62-23/32 x 20-5/8 x 9-5/8 tuumaa
€853.03 / yksikkö