SKB 3I-4909-5B-L suojakotelo, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tuuman koko | CE9RNU 55KC89

SKB 3I-4909-5B-L Suojakotelo, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RNU Malli: 3I-4909-5B-LRistiviite: 55KC89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys3 1 / 2 "
VäriMusta
Sisäsyvyys5"
Sisäpituus49 "
Sisäleveys9"
Kannen syvyys1 1 / 2 "
Kantavuus160 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä0
Kokonaissyvyys5 27 / 32 "
Kokonaispituus50 23 / 64 "
kokonaisleveys11 35 / 64 "
Tilavuus1.28 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.4025
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-4909-5B-E Suojakotelo, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tuumaa | CE9RNT 55KC88 3i-4909-5B-E€267.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-4909-5B-L Suojakotelo, 50-23/64 x 11-35/64 x 5-27/32 tuumaa
€337.27 / yksikkö