SKB 3i-3913-12BL suojakotelo, 42 x 16 x 14 tuuman koko | CE9RPA 55KC83

SKB 3i-3913-12BL suojakotelo, 42 x 16 x 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPA Malli: 3i-3913-12BLRistiviite: 55KC83

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys10 "
VäriMusta
Sisäsyvyys12 43 / 64 "
Sisäpituus39 19 / 64 "
Sisäleveys13 13 / 64 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus270 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys16 "
Tilavuus3.91 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.725
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-3913-12BE suojakotelo, 42 x 16 x 14 tuumaa | CE9RNZ 55KC82 3i-3913-12BE€554.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-3913-12BL suojakotelo, 42 x 16 x 14 tuumaa
€661.83 / yksikkö