Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKB 3i-2011-8B-E suojakotelo, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tuuman koko | CE9RQA 55KC60

SKB 3i-2011-8B-E suojakotelo, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RQA Malli: 3i-2011-8B-ERistiviite: 55KC60
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
€245.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys6"
VäriMusta
Sisäsyvyys8"
Sisäpituus20 3 / 8 "
Sisäleveys11 7 / 16 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus70 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä0
Kokonaissyvyys9"
Kokonaispituus21 15 / 16 "
kokonaisleveys13 63 / 64 "
Tilavuus1.11 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-2011-8B-C suojakotelo, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tuumaa | CE9RQB 55KC61 3i-2011-8B-C€308.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-2011-8B-E suojakotelo, 21-15/16 x 13-63/64 x 9 tuumaa
€245.52 / yksikkö