SKB 3i-1717-16BC suojakotelo, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tuuman koko | CE9RQD 55KC57

SKB 3i-1717-16BC suojakotelo, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RQD Malli: 3i-1717-16BCRistiviite: 55KC57

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys13 3 / 4 "
VäriMusta
Sisäsyvyys16 "
Sisäpituus17 "
Sisäleveys17 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus85 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä0
Kokonaissyvyys16 55 / 64 "
Kokonaispituus19 5 / 8 "
kokonaisleveys19 15 / 32 "
Tilavuus2.68 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-1717-16BE suojakotelo, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tuumaa | CE9RQC 55KC56 3i-1717-16BE€384.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-1717-16BC suojakotelo, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tuumaa
€506.59 / yksikkö