Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SKB 3I-1610-10BE suojakotelo, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tuuman koko | CE9RQE 55KC54

SKB 3I-1610-10BE Suojakotelo, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RQE Malli: 3I-1610-10BERistiviite: 55KC54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys8 1 / 2 "
VäriMusta
Sisäsyvyys10 "
Sisäpituus16 "
Sisäleveys10 "
Kannen syvyys1 1 / 2 "
Kantavuus75 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä0
Kokonaissyvyys11 11 / 16 "
Kokonaispituus17 23 / 64 "
kokonaisleveys12 35 / 64 "
Tilavuus0.93 ov

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3I-1610-10BC suojakotelo, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tuumaa | CE9RQF 55KC55 3I-1610-10eKr€284.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-1610-10BE Suojakotelo, 17-23/64 x 12-35/64 x 11-11/16 tuumaa
€232.68 / yksikkö