EATON 103-1538 -moottori hydraulinen 7.3 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PNK 4TY97

EATON 103-1538 Moottorihydrauliikka 7.3 Cu sisään/kierros 2 Pultti

Varastossa
Tuote: AD9PNK Malli: 103-1538Ristiviite: 4TY97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,054.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulimoottori
Siirtymä7.3 kuutio. Sisään / Rev.
Laippa2 pulttia, 3.25 "ohjaaja
Korkeus5.17 "
Pituus5.73 "
Maks. Öljyn lämpötila180 F
Maks. Kierrosluku470
Min. Öljyn viskositeetti70 XNUMX SUS
Satamalanka7 / 8-14 UNF
PorttityyppiPuoli
Paineluokitus2000 PSI
Akselin dia.1"
Akselin pituus1.75 "
Akselin tyyppiAvain
Leveys5.17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.245
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8412298015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäKorkeusPituusMaks. KierroslukuPaineluokitusLeveysHinta
EATON 101-1700 -moottori, hydraulinen 2.2 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMF 4TY66 101-17002.2 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.45 "10211800 PSI5.17 "€725.21
EATON 101-1033 Moottori Hydraulinen 2.8 Cu In / rev 2 Pultti AD9PMG 4TY67 101-10332.8 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.45 "9691800 PSI5.17 "€729.30
EATON 101-1701 -moottori, hydraulinen 3.6 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMH 4TY68 101-17013.6 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.6 "9531800 PSI5.17 "€753.73
EATON 101-1034 -moottori Hydraulinen 4.5 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMJ 4TY69 101-10344.5 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.6 "7601800 PSI5.17 "€746.12
EATON 101-1035 -moottori hydraulinen 5.9 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMK 4TY70 101-10355.9 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.72 "5851800 PSI5.17 "€778.18
EATON 101-1702 -moottori, hydraulinen 7.3 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PML 4TY71 101-17027.3 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.85 "4691800 PSI5.17 "€794.40
EATON 101-1703 -moottori hydraulinen 8.9 Cu In / rev 2 -ruuvi | AD9PMM 4TY72 101-17038.9 kuutio. Sisään / Rev.5.17 "5.99 "3851700 PSI5.17 "€810.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 103-1538 Moottorihydrauliikka 7.3 Cu sisään/kierros 2 Pultti
€1,054.94 / yksikkö