Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 80012 Räikkäavaimen pää, koko 18mm | AH7PLK 36XK95

SK PROFESSIONAL TOOLS 80012 Räikkäavaimen pään koko 18 mm

Varastossa
Tuote: AH7PLK Malli: 80012Ristiviite: 36XK95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
Pään koko18mm
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari2 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä216
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus11.5 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 Räikkäavaimen koko 3/8 tuumaa | AH7PKQ 36XK77 800387.75 "SAE€53.85
SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 Räikkäavaimen pää, koko 7/16 tuumaa | AH7PKR 36XK78 800398.125 "SAE€48.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 80040 Räikkäavaimen koko 1/2 tuumaa | AH7PKT 36XK79 800409 1 / 16 "SAE€59.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 Räikkäavaimen pää, koko 9/16 tuumaa | AH7PKU 36XK80 800419.437 "SAE€61.24
SK PROFESSIONAL TOOLS 80042 Räikkäavaimen pään koko 5/8 tuumaa | AH7PKV 36XK81 8004210.375 "SAE€61.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 80043 Räikkäavaimen koko 11/16 tuumaa | AH7PKW 36XK82 8004311 "SAE€67.58
SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 Räikkäavain, koko 3/4 tuumaa | AH7PKX 36XK83 8004412 "SAE€69.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80012 Räikkäavaimen pään koko 18 mm
€68.18 / yksikkö