Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOODY TOOL 58-0152 -työkalusarja 55kpl | AE9PVD 6LER6

MOODY TOOL 58-0152 Päätyökalusarja 55kpl

Varastossa
Tuote: AE9PVD Malli: 58-0152Ristiviite: 6LER6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisselisarja
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Kuljettajan tyyppi26 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluTeräs
Kahva materiaaliTeräs
Palojen lukumäärä55
Kokonaispituus4"
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoPyöreä
Varren tyyppiVankka
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips / Hex / mutterinvääntimet / avaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.62
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräKokonaispituusVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
MOODY TOOL 59-0247 Mini Tool Roll -yhdistelmä 31 kpl AE9PVQ 6LEV4 59-0247Teräs ja muoviMuovi ja teräs315.75 "Alloy SteelUrat / Phillips / Torx (R) / Kuusiokolo / mutterinvääntimet / jakoavaimet€102.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOODY TOOL 58-0152 Päätyökalusarja 55kpl
€209.59 / yksikkö