Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 80006 Räikkäavaimen pää, koko 13mm | AH7PLE 36XK90

SK PROFESSIONAL TOOLS 80006 Räikkäavaimen pään koko 13 mm

Varastossa
Tuote: AH7PLE Malli: 80006Ristiviite: 36XK90
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
€62.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkäavain
Suorittaa loppuunkromi
Joustava pääEi
Pään koko13mm
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari2 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä216
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus9 1 / 16 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Jakoavain tyyliYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 80038 Räikkäavaimen koko 3/8 tuumaa | AH7PKQ 36XK77 800387.75 "SAE€55.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 80039 Räikkäavaimen pää, koko 7/16 tuumaa | AH7PKR 36XK78 800398.125 "SAE€50.40
SK PROFESSIONAL TOOLS 80040 Räikkäavaimen koko 1/2 tuumaa | AH7PKT 36XK79 800409 1 / 16 "SAE€59.13
SK PROFESSIONAL TOOLS 80041 Räikkäavaimen pää, koko 9/16 tuumaa | AH7PKU 36XK80 800419.437 "SAE€62.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 80042 Räikkäavaimen pään koko 5/8 tuumaa | AH7PKV 36XK81 8004210.375 "SAE€61.85
SK PROFESSIONAL TOOLS 80043 Räikkäavaimen koko 11/16 tuumaa | AH7PKW 36XK82 8004311 "SAE€70.38
SK PROFESSIONAL TOOLS 80044 Räikkäavain, koko 3/4 tuumaa | AH7PKX 36XK83 8004412 "SAE€64.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 80006 Räikkäavaimen pään koko 13 mm
€62.30 / yksikkö