Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Hylsyavain 1/2-asemaan T60 Torx Plus | AB4YER 20K337

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Holkkiterä 1/2 Drive T60 Torx Plus

Varastossa
Tuote: AB4YER Malli: 45574Ristiviite: 20K337

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Terän pituus2.437 "
Bit tyyliTorx (R) Plus
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
Lisäyksen pituus2-7 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2.437 "
SAE tai metrinenSAE
KokoT60
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT60
VihjetyyppiTorx Plus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoTerän pituusSuorittaa loppuunVihjetyyppiMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusSAE tai metrinenHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41412 Hylsyavain 1/2-käyttöinen 12 mm: n kuusiokanta | AA3ZJQ 12A268 4141212mm1.75 "Super ChromeHexS2 teräs43.437 "metrinen€35.14
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 41414 Hylsyavain 1/2-käyttöinen 14 mm kuusikulmainen | AA3ZJR 12A269 4141414mm1.75 "Super ChromeHexS2 teräs43.437 "metrinen€38.31
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 41417 Hylsykärki 1/2-käyttöinen 17 mm kuusikulmainen | AA3ZJT 12A270 4141717mm1.75 "Super ChromeHexS2 teräs43.437 "metrinen€38.65
SK PROFESSIONAL TOOLS 41420 Hylsykärki 1/2-käyttöinen 10 mm: n kolminkertainen neliö | AB4YPR 20K571 4142010mm4.156 "kromiKolmoisaukioAlloy Steel124.25 "metrinen€34.66
SK PROFESSIONAL TOOLS 41422 Hylsyavain 1/2-aseman 12 mm: n kolminkertainen neliö | AB4YPT 20K572 4142212mm4 21 / 32 "kromiKolmoisaukioAlloy Steel124.75 "metrinen€34.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45574 Holkkiterä 1/2 Drive T60 Torx Plus
€41.21 / yksikkö