Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 45187 Joustava pistorasian jatke 3/8 x 19-1 / 2 tuumaa | AA3ZRJ 12A427

SK PROFESSIONAL TOOLS 45187 Flex Socket Extension 3/8 x 19-1/2 In

Varastossa
Tuote: AA3ZRJ Malli: 45187Ristiviite: 12A427

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava pistorasian jatke
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus19.5 "
Koko11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 45185 Joustava pistorasian jatke 3/8 x 7-1 / 2 tuumaa | AA3ZRG 12A425 451857.5 "€73.26
SK PROFESSIONAL TOOLS 45186 Joustava pistorasian jatke 3/8 x 13-1 / 2 tuumaa | AA3ZRH 12A426 4518613.5 "€78.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45187 Flex Socket Extension 3/8 x 19-1/2 In
€90.47 / yksikkö