Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 45181 Speeder -kahva, 3/8 vetolaite, 16-3 / 4, kromi | AB4YGB 20K388

SK PROFESSIONAL TOOLS 45181 Speeder Kahva, 3/8" Drive, 16-3/4", Chrome

Varastossa
Tuote: AB4YGB Malli: 45181Ristiviite: 20K388

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeeder kahva
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 40181 Speeder -kahva 1/2 aseman x 21 tuuman kromi | AB4YFZ 20K386 401811 / 2 "21 "€78.96
SK PROFESSIONAL TOOLS 40981 Speeder kahva 1/4 Drive x 14-1 / 2 tuuman kromi | AB4YGA 20K387 409811 / 4 "14.5 "€45.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45181 Speeder Kahva, 3/8" Drive, 16-3/4", Chrome
€47.81 / yksikkö