Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 4490 Sytytystulppaholkki 3/8 Indr 13/16 Tuuma 6 Pt | AB4ZAJ 20K796

SK PROFESSIONAL TOOLS 4490 Sytytystulpan kanta 3/8 Indr 13/16 tuumaa 6 Pt

Varastossa
Tuote: AB4ZAJ Malli: 4490Ristiviite: 20K796
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
€54.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan joustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Lähtöaseman koko13 / 16 "
Kokonaispituus3.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 4480 Sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 Pt | AB4ZAK 20K797 44805 / 8 "3.25 "5 / 8 "€53.75
SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 Sytytystulppaholkki 3/8 tuuman käyttö 9/16 tuuma 6 Pt | AB4ZAL 20K798 44789 / 16 "3.25 "9 / 16 "€49.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4490 Sytytystulpan kanta 3/8 Indr 13/16 tuumaa 6 Pt
€54.34 / yksikkö