Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 Sytytystulppaholkki 3/8 tuuman käyttö 9/16 tuuma 6 Pt | AB4ZAL 20K798

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 6 pt

Varastossa
Tuote: AB4ZAL Malli: 4478Ristiviite: 20K798

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSytytystulpan joustava liitin
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Lähtöaseman koko9 / 16 "
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtöaseman kokoKokonaispituusKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 4490 Sytytystulppaholkki 3/8 Indr 13/16 Tuuma 6 Pt | AB4ZAJ 20K796 449013 / 16 "3.5 "13 / 16 "€54.34
SK PROFESSIONAL TOOLS 4480 Sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 5/8 tuuman 6 Pt | AB4ZAK 20K797 44805 / 8 "3.25 "5 / 8 "€53.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4478 sytytystulpan kanta 3/8 tuuman vetolaite 9/16 tuuman 6 pt
€49.43 / yksikkö